Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7983 Linsensenk-Blechschrauben-C-H zn 2,2x13mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7983 Linsensenk-Blechschrauben-C-H zn 2,2x13mm HP
DIN 7983 Linsensenk-Blechschrauben-C-H zn 2,2x13mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796369025
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796369025
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
DIN 7983; Linsensenk-Blechschrauben-C-H; galv. verzinkt; 2,2x13mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
2,2x13mm HP
DIN:
7983
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
2,2 mm
Länge:
13 mm
d:
2,2 mm
dk:
4,3 mm
f:
0,5 mm
k:
1,3 mm
Kreuzschlitz Größe:
0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6080/001/ 2,2/ 13,0/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 10,24*
€ 14,14*
€ 5,00*
ab € 15,40*
€ 21,12*
€ 3,90*
ab € 17,40*
€ 23,88*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,14*
€ 16,8266
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,08*
€ 16,7552
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,28*
€ 15,8032
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,82*
€ 15,2558
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,30*
€ 14,637
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,24*
€ 12,1856
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00512* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.