Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube m.6-Kantkopf galv.verz. 6517/001/01 4,8x32


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bohrschraube m.6-Kantkopf galv.verz. 6517/001/01 4,8x32
Bohrschraube m.6-Kantkopf galv.verz. 6517/001/01 4,8x32
Artikel-Nr.:
     6012C-78876947
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6517/001/01 4,8x32
EAN/GTIN:
     4001796885846
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube

Bohrschraube m.6-Kantkopf galv.verz. 6517/001/01 4,8x32

Bohrschrauben m. Sechskantkopf und unverlierbarer EPDM- Dichtscheibe 16 mm (ähnlich DIN 7504 K) Dichtscheibe 14 mm SW 8,0 galv. verzinkt HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
4,8 mm
Länge:
32 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 17,67*
€ 23,71*
€ 5,00*
ab € 51,41*
€ 65,89*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 53,11*
€ 67,78*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,78*
€ 80,6582
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,66*
€ 79,3254
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,64*
€ 75,7316
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,91*
€ 73,6729
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,53*
€ 72,0307
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 53,11*
€ 63,2009
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,10622* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.