Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder MLT4H-LP316


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder MLT4H-LP316
Kabelbinder MLT4H-LP316
Artikel-Nr.:
     6012C-79055532
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     MLT4H-LP316
EAN/GTIN:
     0074983543885

Kabelbinder MLT4H-LP316

Pan-Steel Kabelbinder aus Edelstahl mit Kugelverriegelung sind sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz geeignet, wo hohe Zugfestigkeiten von der Industrie gefordert werden. Die patentierte Kugelverriegelung ermöglicht eine dauerhafte und sichere Verriegelung selbst unter schwierigsten Bedingungen und Einflüssen. Die Kugel ist durch Ihre einzigartige und patentierte Verriegelung so entwickelt, dass ein Lösen oder verrutschen nicht möglich ist.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,9 mm
Bandlänge:
362 mm
Banddicke:
0,2 mm
Min. Haltekraft:
2 N
Betriebstemperatur:
-60..538 °C
Montagetemperatur:
-60..538 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0289*
€ 1,3745*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,1188*
€ 1,4488*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1524*
€ 1,4824*
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 1,80*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,09*
€ 1,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,4824*
€ 1,76406
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4624*
€ 1,74026
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3924*
€ 1,65696
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3624*
€ 1,62126
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,1524*
€ 1,37136
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 74,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.