| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-79089129 Herst.-Nr.: 100022187 EAN/GTIN: 4018359284909 |
| |
|
| | |
| Spleisskassette 12xST 50/125 Pigt. 100022187 eingefärbt, spleißfertig abgesetzt Bezeichnung: Spleißkassette mit Pigtails, montiert Gehäusefarbe: Metall Pigtails: 12 x 50/125, OM2, 2m, ST Weitere Informationen: | | Faserart: | Multimode 50/125 | Kategorie: | OM2 | Typ: | Aderpigtail | Adertyp: | Kompaktader | Länge: | 2 m | Steckverbindertyp: | ST | APC-Ausführung: | nein | Farbe: | sonstige | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,99* | € 66,82* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 51,88* | € 68,05* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 53,35* | € 70,00* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,18* | € 75,80* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 59,09* | € 77,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|