| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3766380 Herst.-Nr.: 100022187 EAN/GTIN: 4018359284909 |
| |
|
| | |
| Anmerkungen: eingefärbt, spleißfertig abgesetzt Bezeichnung: Spleißkassette mit Pigtails, montiert Gehäusefarbe: Metall Pigtails: 12 x 50/125, OM2, 2m, ST Farbe: sonstige, Faserart: Multimode 50/125, Typ: Aderpigtail, Länge: 2 m, APC-Ausführung: false, Kategorie: OM2, Adertyp: Kompaktader, Knickschutztülle: aufgesteckt, Steckverbindertyp: ST Weitere Informationen: | | Hersteller: | Telegärtner Karl Gärtner GmbH | Produkt Typ: | 100022187 | Ident Code: | H02050A0068 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,99* | € 66,82* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 51,88* | € 68,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,35* | € 70,00* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 58,18* | € 75,80* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 59,09* | € 77,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|