| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-79152191 Herst.-Nr.: GAL-2/10 EAN/GTIN: 4013339934522 |
|
|
| | |
| Gripple-Set Abhängung Seillänge 10m GAL-2/10 GRIPPLE Set mit gerader Lasche/Öse für M 6, schnelles Aufhängesystem, vielseitig einsetzbar und gebrauchsfertig, zur Befestigung an Tragkonstruktionen mittels Schraube und Mutter, zur Befestigung mit Selbstbohrschrauben sowie zur Befestigung an jedem M 6 Außengewinde. Die Tragfähigkeitsangaben F gelten nur bei vorschriftsmäßigen Montagen. Set besteht aus: 1 abgelängtes Drahtseil mit Laschen-/Ösenende 1 selbstsichernder GRIPPLE zur Schnellbefestigung 1 GRIPPLE Justier-/Entriegelungsstift (je kleinste VPE 1x beigepackt) Abmessungen (ca. Weitere Informationen: | | Endbefestigung: | mit Öse | Mit dekorativer Verkleidung: | nein | Art des Endanschlusses: | sonstige | Art der Entriegelung: | Schlüssel-Entriegelung | Kabellänge: | 10 m | Kabeldurchmesser: | 2 mm | Kabelmaterial: | Stahl | Oberflächenschutz: | verzinkt | Material Sperrvorrichtung/Spanner: | Stahl | Zulässige Nutzlast: | 45 kg | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,23* | € 23,01* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,33* | € 23,13* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,34* | € 25,81* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,56* | € 27,57* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 22,31* | € 31,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|