| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2301940 Herst.-Nr.: GAL-2/10 EAN/GTIN: 4013339934522 |
| |
|
| | |
| GRIPPLE Set mit gerader Lasche/Öse für M 6, schnelles Aufhängesystem, vielseitig einsetzbar und gebrauchsfertig, zur Befestigung an Tragkonstruktionen mittels Schraube und Mutter, zur Befestigung mit Selbstbohrschrauben sowie zur Befestigung an jedem M 6 Außengewinde. Die Tragfähigkeitsangaben F gelten nur bei vorschriftsmäßigen Montagen. Set besteht aus: 1 abgelängtes Drahtseil mit Laschen-/Ösenende 1 selbstsichernder GRIPPLE zur Schnellbefestigung 1 GRIPPLE Justier-/Entriegelungsstift (je kleinste VPE 1x beigepackt) Abmessungen (ca. Maße) Seil-Ø: 2 mm Seillänge L: 10 m Ösen-Ø: 6,5 mm Tragfähigkeit zul. F: 0,45 kN (5-fache Sicherheit gegen Bruch) Werkstoff Drahtseil: Stahl, galvanisch verzinkt Oberflächenschutz: verzinkt, Kabellänge: 10 m, Art der Entriegelung: Schlüssel-Entriegelung, Zulässige Nutzlast: 45 kg, Geeignet für Funktionserhalt: false, mit dekorativer Verkleidung: false, Art des Endanschlusses: sonstige, Endbefestigung: mit Öse, Kabeldurchmesser: 2 mm, Kabelmaterial: Stahl, Material Sperrvorrichtung/Spanner: Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | GAL-2/10 | Ident Code: | 1-GAL-2/10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hanfschnur, Drahtseil, Schnur, Rundlitzenseil, Spiralseil |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,24* | € 23,23* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,34* | € 23,30* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,25* | € 25,94* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 18,43* | € 26,19* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 19,66* | € 27,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|