Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer für Gewindestange M8 SCTR 4-10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Trägerklammer für Gewindestange M8 4-10mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer für Gewindestange M8 4-10mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer für Gewindestange M8 4-10mm Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     6012C-79169931
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1488325
EAN/GTIN:
     4012197392093
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
obo trägerklammer m8

Trägerklammer für Gewindestange M8 SCTR 4-10

Trägerklammer mit Gewindestangenaufnahme für individuelle Montagelösungen. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Geeignet für Flanschstärke:
4..10 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 108,88*
€ 133,35*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,88*
€ 133,93*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 113,41*
€ 138,78*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 138,78*
€ 165,1482
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 138,08*
€ 164,3152
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,59*
€ 157,7821
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 129,89*
€ 154,5691
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,41*
€ 134,9579
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,2682* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.