Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 1tlg. 157-00034(300)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
1-teiliger Befestigungsbinder 246x12,7mm mit Schweißbolzenaufnahme
1-teiliger Befestigungsbinder 246x12,7mm mit Schweißbolzenaufnahme
1-teiliger Befestigungsbinder 246x12,7mm mit Schweißbolzenaufnahme
1-teiliger Befestigungsbinder 246x12,7mm mit Schweißbolzenaufnahme
1-teiliger Befestigungsbinder 246x12,7mm mit Schweißbolzenaufnahme
Artikel-Nr.:
     6012C-79267248
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     157-00034
EAN/GTIN:
     4031026423807
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Schweißbolzen

Befestigungsbinder 1tlg. 157-00034(300)

Hohe Flexibilität aufgrund des geringen Bandquerschnittes. Schonende Kräfteverteilung auf weichen Kabelbündeln oder Schläuchen. Festen Halt auf dem Bündel durch Rillen im Kopfbereich. Flexible Anbindung der Schweißbolzenaufnahme an den Binderkopf. Abgewinkeltes Bandende für schnelles Einschlaufen. Breiten Anwendungsbereich von 9,5 mm bis 104 mm Bündeldurchmesser.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12,7 mm
Bandlänge:
246,4 mm
Bündeldurchmesser:
57,1..9,5 mm
Min. Haltekraft:
535 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 93,24*
€ 116,07*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 93,801*
€ 116,181*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 97,341*
€ 120,912*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,912*
€ 143,88528
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 120,153*
€ 142,98207
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,231*
€ 135,93489
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,801*
€ 133,04319
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,341*
€ 115,83579
pro Packung
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,32447* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.934,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.821,01*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 294,42*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 276,52*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 264,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.