Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 387x7,6 grau T120R(E)PA46GY(100)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder 387x7,6 grau
Kabelbinder 387x7,6 grau
Kabelbinder 387x7,6 grau
Kabelbinder 387x7,6 grau
Kabelbinder 387x7,6 grau
Kabelbinder 387x7,6 grau
Artikel-Nr.:
     6012C-79267347
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-00819
EAN/GTIN:
     5022660330414
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder 387x7,6 grau T120R(E)PA46GY(100)

Sehr große Material- und Größenauswahl. Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft. Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff. Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,6 mm
Bandlänge:
387 mm
Banddicke:
1,8 mm
Bündeldurchmesser:
100..3 mm
Min. Haltekraft:
535 N
Betriebstemperatur:
-40..130 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 8,95*
ab € 47,54*
€ 67,39*
pro Packung
Frei Haus
ab € 157,97*
€ 196,81*
pro Packung
Frei Haus
ab € 167,83*
€ 202,04*
2 Tage
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 168,30*
€ 203,32*
Lager 6012
pro Packung
Frei Haus
ab € 175,42*
€ 210,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 210,46*
€ 250,4474
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 210,25*
€ 250,1975
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 204,05*
€ 242,8195
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 197,86*
€ 235,4534
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 191,34*
€ 227,6946
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 175,42*
€ 208,7498
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,7542* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,22*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.823,85*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.915,49*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,61*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,31*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 292,58*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 275,17*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 263,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.