Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-79268572 Herst.-Nr.: 556-00013 EAN/GTIN: 4031026611358 |
|
|
| | |
| Thermotransferdrucker-Zub. Aufwickler neutral TTER120-MET-BU Hervorragend geeignet für alle HellermannTyton Thermotransferdrucker. Innen- oder Außenaufwicklung. Modernes, funktionelles Design in robuster Ausführung. Farbige LEDs zur Anzeige des Status des Aufwicklers. Hülsenadapter für 1, 1,5, 2,0 (25,2mm - 76,2mm). Der externe Etikettenaufwickler TTER120 ist ein besonders benutzerfreundliches Modell, das sowohl für die Innen- als auch für die Außenaufwicklung verwendet werden kann. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 545,37* | € 642,14* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 548,81* | € 648,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|