Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachdichtung 20/02/050 MFD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     6012C-79360361
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10101015
EAN/GTIN:
     4007686031133
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabelverschraubung

Mehrfachdichtung 20/02/050 MFD

Mehrfachdichtung zum Einsatz mehrerer Leitungen passend für alle SPRINT-Verschraubungen.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3..5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wiska dichtring, dichtring, dichtring pg 1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 0,3396*
€ 0,5496*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,3327*
€ 0,5509*
4 Tage
727
1
€ 6,95*
ab € 0,3344*
€ 0,551*
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,379*
€ 0,619*
Lager 6012
25
€ 3,90*
ab € 0,3844*
€ 0,6244*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6244*
€ 0,74304
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5144*
€ 0,61214
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4944*
€ 0,58834
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4544*
€ 0,54074
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4344*
€ 0,51694
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3844*
€ 0,45744
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 15,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.