Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingkabelverschraubung EMV PMSKV 42-50 EMV-Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10100705 WISKA Verschraubung EMV PG42x1,588 mit Erdungseinsatz inkl. O-Ring Messing (CuZn) vernickelt
10100705 WISKA Verschraubung EMV PG42x1,588 mit Erdungseinsatz inkl. O-Ring Messing (CuZn) vernickelt
10100705 WISKA Verschraubung EMV PG42x1,588 mit Erdungseinsatz inkl. O-Ring Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     6012C-79361739
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10100705
EAN/GTIN:
     4007686028645
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen metall

Messingkabelverschraubung EMV PMSKV 42-50 EMV-Z

SPRINT® Kabelverschraubung aus Messing zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Gewindesteigung:
1,588 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
60 mm
Sechskant Eckmaß:
61 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
21..35 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 48,31*
€ 55,19*
10 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 47,0159*
€ 55,2547*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 48,64*
€ 55,75*
10
Frei Haus
ab € 57,466*
€ 68,33*
3 Tage
6
1
€ 6,95*
ab € 118,32*
€ 175,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 55,75*
€ 66,3425
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,83*
€ 65,2477
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,64*
€ 57,8816
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 557,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10063226
ab € 6,1092*
Zubehör
Wiska
10062188
ab € 13,18*
Zubehör
Wiska
10064017
ab € 0,579*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.