Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10100705 Kabelverschraubung mit Zugentlastung, mit Dichtung PG42 Messing (vernickelt) Nat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W440082
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10100705
EAN/GTIN:
     4007685007337
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen metall
SPRINT® Kabelverschraubung aus Messing zum Einsatz im Innen- und Außenbereich.
Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und großem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Für besondere Anwendungen steht innerhalb des SPRINT®-Systems eine umfangreiche Auswahl an Zubehörteilen zur Verfügung.
Für die EMV-gerechte Installation ist die Kabelverschraubung mit einem Erdungseinsatz nach DIN 89345 ausgestattet.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP68
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10100705
Typ:
PMSKV 42-50 EMV-Z
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Messing (vernickelt)
Besonderheiten:
mit Zugentlastung + mit Dichtung
Herstellerfarbe:
Natur
Klemm-Ø (max.):
35 mm
Klemm-Ø (min.):
21 mm
Gewinde-Länge:
10 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
60 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
PG42
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, Wiska, PMSKV 42-50 EMV-Z
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 44,7735*
€ 52,3364*
10
Frei Haus
ab € 45,29*
€ 53,04*
10
Frei Haus
ab € 46,023*
€ 53,573*
Lager 615
10
Frei Haus
ab € 56,642*
€ 64,834*
3 Tage
6
1
€ 6,95*
ab € 119,26*
€ 171,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 64,834*
€ 77,15246
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,454*
€ 75,51026
pro Stück
ab 30 Stück
€ 62,824*
€ 74,76056
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,183*
€ 73,99777
pro Stück
ab 250 Stück
€ 60,912*
€ 72,48528
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,642*
€ 67,40398
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 648,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10063226
ab € 6,0688*
Zubehör
Wiska
10062188
ab € 13,57*
Zubehör
Wiska
10064017
ab € 0,5641*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.