Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingkabelverschraubung PG13,5 SKMKV 13,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10062134 WISKA DIN-Verschraubung mit externer Zugentlastung PG13,5x1,41 Messing (CuZn) vernickelt
10062134 WISKA DIN-Verschraubung mit externer Zugentlastung PG13,5x1,41 Messing (CuZn) vernickelt
10062134 WISKA DIN-Verschraubung mit externer Zugentlastung PG13,5x1,41 Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     6012C-79361829
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062134
EAN/GTIN:
     4007685025515

Messingkabelverschraubung PG13,5 SKMKV 13,5

Kabelverschraubung IP54 mit äusserer Zugentlastung für einen sicheren Halt von Rundkabeln, mit ausschneidbarem Dichtring.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13,5
Gewindesteigung:
1,41 mm
Gewindelänge:
6,5 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Sechskant Eckmaß:
26 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6,5..13,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 5,39*
12 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,405*
€ 5,415*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,4636*
€ 5,4436*
2 Tage
20
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 8,31*
€ 14,35*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 268,26*
€ 292,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,4436*
€ 6,47788
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,4636*
€ 5,31168
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 272,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.