Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10062134 Kabelverschraubung schlagfest, mit Zugentlastung, mit Dichtung PG13.5 Messing (v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W443002
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062134
EAN/GTIN:
     4007685621342
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen metall
Kabelverschraubung IP54 mit äußerer Zugentlastung für einen sicheren Halt von Rundkabeln, mit ausschneidbarem Dichtring.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP54
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10062134
Typ:
SKMKV 13,5
Temperaturbereich:
-25 - +80 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Messing (vernickelt)
Besonderheiten:
schlagfest + mit Zugentlastung + mit Dichtung
Herstellerfarbe:
Natur
Klemm-Ø (max.):
13.5 mm
Klemm-Ø (min.):
6.5 mm
Gewinde-Länge:
6.5 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
24 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
PG13.5
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, Wiska, SKMKV 13, 5
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 5,43*
11 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 4,415*
€ 5,445*
50
Frei Haus
ab € 4,4436*
€ 5,4836*
Lager 615
50
Frei Haus
ab € 5,2946*
€ 6,7116*
5 Tage
21
1
€ 6,95*
ab € 8,34*
€ 14,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,7116*
€ 7,9868
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,6472*
€ 7,91017
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,573*
€ 7,82187
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 6,4446*
€ 7,66907
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,2946*
€ 6,30057
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 335,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.