Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandschelle mit Langloch 10-12mm ASL 733 12 FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abstandschelle mit Langloch 10-12mm ASL 733 12 FT
Abstandschelle mit Langloch 10-12mm ASL 733 12 FT
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-79365998
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1362706
EAN/GTIN:
     4012196599882
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung

Abstandschelle mit Langloch 10-12mm ASL 733 12 FT

Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
12 mm
Durchmesser:
10..12 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,35191*
€ 1,79191*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,4177*
€ 1,8677*
25
€ 5,00*
ab € 1,4188*
€ 1,8688*
Lager 6012
25
€ 3,90*
ab € 1,462*
€ 1,922*
20 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 1,4628*
€ 1,9228*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,922*
€ 2,28718
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,912*
€ 2,27528
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,792*
€ 2,13248
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,722*
€ 2,04918
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,652*
€ 1,96588
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,462*
€ 1,73978
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 48,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.