| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-79368381 Herst.-Nr.: 10108199 EAN/GTIN: 4007686058710 |
| |
|
| | |
| Dichtung f.Einführungsflansch CDKG 8 HB BK CONMAXX® Dichteinsatz zur Kombination mit passenden Rahmen und Gittereinsätzen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Typ: | gerade | Breite: | 20,7 mm | Höhe: | 20,7 mm | Stärke: | 17,7 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Vorprägungen: | ja | Anzahl der Steckverbinderöffnungen: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,33* | € 22,80* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,86* | € 22,83* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,333* | € 24,363* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 18,65* | € 25,68* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,027* | € 26,167* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,865* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|