Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingkabelverschraubung M12, lang, DIN 45545 EMSKV-L 12 RW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012C-79369948
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10106174
EAN/GTIN:
     4007686029338
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
wiska zugentlastung
zugentlastung

Messingkabelverschraubung M12, lang, DIN 45545 EMSKV-L 12 RW

SPRINT® Kabelverschraubung aus Messing zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
12 mm
Schlüsselweite:
16 mm
Sechskant Eckmaß:
18 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3..7 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 125,39*
€ 159,53*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 126,83*
€ 159,53*
Frei Haus
ab € 217,15*
€ 217,15*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 223,36*
€ 223,36*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 223,36*
€ 265,7984
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (€ 4,4672* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10105370
ab € 12,455*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.