Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10106174 Kabelverschraubung schlagfest, mit Zugentlastung, mit Dichtung M12 Messing (vern


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W462922
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10106174
EAN/GTIN:
     4007686017601
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
SPRINT® Kabelverschraubung aus Messing zum Einsatz im Innen- und Außenbereich.
Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und großem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Für besondere Anwendungen steht innerhalb des SPRINT®-Systems eine umfangreiche Auswahl an Zubehörteilen zur Verfügung. Durch die Zulassung nach DIN 45545 ist die Verschraubung zum Einsatz in der Bahnindustrie verwendbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP68
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10106174
Typ:
EMSKV-L 12 RW
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Messing (vernickelt)
Besonderheiten:
schlagfest + mit Zugentlastung + mit Dichtung
Herstellerfarbe:
Natur
Klemm-Ø (max.):
7 mm
Klemm-Ø (min.):
3 mm
Gewinde-Länge:
12 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
16 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M12
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen metall, leitungseinführung, Wiska, EMSKV-L 12 RW
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 126,21*
€ 158,49*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 127,21*
€ 158,49*
Frei Haus
ab € 128,40*
€ 159,44*
Frei Haus
ab € 132,45*
€ 166,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 158,49*
€ 188,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 157,30*
€ 187,19
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 156,72*
€ 186,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 145,63*
€ 173,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 139,70*
€ 166,24
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 139,18*
€ 165,62
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 126,21*
€ 150,19
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,5242* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10105370
ab € 12,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.