Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffschild Entzündlic PML-GHS102 (25X25)


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Gefahrstoffschild Entzündlic PML-GHS102 (25X25)
Gefahrstoffschild Entzündlic PML-GHS102 (25X25)
Artikel-Nr.:
     6012C-79457012
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1014272
EAN/GTIN:
     4046356786898
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial

Gefahrstoffschild Entzündlic PML-GHS102 (25X25)

Gefahrstoffschild, Bogen, rot/weiß, beschriftet: Entzündlich, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 25 mm, Anzahl der Einzelschilder: 4
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Bedeutung des Aufdrucks:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Breite:
25 mm
Höhe:
25 mm
Durchmesser:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 7,8748*
€ 10,3926*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 7,994*
€ 10,394*
5
€ 5,00*
ab € 8,382*
€ 10,832*
5
€ 5,95*
ab € 8,50715*
€ 10,96715*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 8,708*
€ 11,308*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 11,308*
€ 13,45652
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,278*
€ 13,42082
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 10,438*
€ 12,42122
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,188*
€ 12,12372
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,878*
€ 11,75482
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 8,708*
€ 10,36252
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 8,708* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 56,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.