Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungssteg 07.201.3227.6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verbindungssteg 07.201.3227.6
Artikel-Nr.:
     6012C-79869647
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     07.201.3227.6
EAN/GTIN:
     4049088261039

Verbindungssteg 07.201.3227.6

Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WRT 70, 2-polig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
192 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Farbe:
sonstige
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,886*
€ 22,766*
€ 5,00*
ab € 26,29*
€ 26,29*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,592*
€ 30,102*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 36,15*
€ 36,15*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 29,364*
€ 40,584*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,15*
€ 43,0185
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (€ 3,615* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.