Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland VB WRT 70/2 Verbindungssteg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wieland VB WRT 70/2 Verbindungssteg
Artikel-Nr.:
     986-4313916
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     07.201.3227.6
EAN/GTIN:
     4049088261039
Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WRT 70, 2-polig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Bemessungsstrom In:
192 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Farbe:
sonstige
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
false
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Mit Berührungsschutz:
false
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,886*
€ 22,766*
€ 5,00*
ab € 26,29*
€ 26,29*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,592*
€ 30,102*
€ 3,90*
ab € 36,15*
€ 36,15*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 29,364*
€ 40,584*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,584*
€ 48,29496
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,594*
€ 47,11686
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,234*
€ 44,30846
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,474*
€ 43,40406
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,924*
€ 41,55956
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,364*
€ 34,94316
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,9364* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.