Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-79981769 Herst.-Nr.: 9600000099 EAN/GTIN: 4015704251036 |
| |
|
| | |
| Temperatursensor PerfectCharge MCA-TS1 Optimiert den Ladevorgang je nach Umgebungstemperatur. Verhindert Probleme beim Entgasen der Batterie bei hohen Umgebungstemperaturen. Gewährleistet eine volle Batterieladung bei niedrigen Temperaturen. Für ein optimales Ladeergebnis passt er die Ladespannung an die Batterietemperatur an.Nutzen Sie den DOMETC TS-1, um Ihre DOMETIC MCA- oder DCC-Ladegeräte für eine temperaturangepasste Batterieladung aufzurüsten. Weitere Informationen: | | Länge: | 7500 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,06* | € 17,27* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,15* | € 17,40* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,90* | € 18,98* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 13,78* | € 19,53* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,42* | € 30,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|