Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt Buchse, Lötanschluss SAID-M8B-5S-THR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-80060634
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2424060000
EAN/GTIN:
     4050118430356
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Sensorsteckverbinder

Kontakt Buchse, Lötanschluss SAID-M8B-5S-THR

Kontakteinsatz für Rundsteckverbinder zum Einbau in ein Gehäuse.
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
5
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
30 V
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 5,33*
€ 6,45*
64 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 5,3528*
€ 6,4728*
17 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 5,49*
€ 6,60*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 5,5452*
€ 6,6552*
8 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 5,57*
€ 6,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,6552*
€ 7,91969
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,5452*
€ 6,59879
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 166,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.