Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz (Rundsteckverbinder), Buchse, Lötanschluss, M8, Polzahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5383589
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     SAID-M8B-5S-THR
EAN/GTIN:
     4050118430356
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Sensorsteckverbinder
Kontakteinsatz für Rundsteckverbinder zum Einbau in ein Gehäuse. Bemessungsspannung: 30 V, Polzahl: 5, Kontaktausführung: Buchse, Umgebungstemperatur: 85...-40 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Lötanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Gold, Verschmutzungsgrad: 3, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², mit Schutzleiter: false, Werkstoff des Kontaktes: Messing, Bemessungsstrom In: 4 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SAID-M8B-5S-THR
Ident Code:
2424060000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 6,43*
64 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 5,2828*
€ 6,4528*
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 5,42*
€ 6,61*
25
Frei Haus
ab € 5,4752*
€ 6,6752*
10 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 5,50*
€ 6,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 165,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.