Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungsabzweigklemme 2x25 ZSD-HKL/2X25/FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptleitungsabzweigklemme 2x25 ZSD-HKL/2X25/FS
Hauptleitungsabzweigklemme 2x25 ZSD-HKL/2X25/FS
Artikel-Nr.:
     6012C-80150770
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     230994
EAN/GTIN:
     4015082309947
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme

Hauptleitungsabzweigklemme 2x25 ZSD-HKL/2X25/FS

Hauptleitungsabzweigklemme 2x25qmm fingersicher
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Nennstrom:
63 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Eingänge:
4
Anzahl der Ausgänge:
4
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 6,12*
€ 8,86*
7 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 7,91*
€ 11,27*
2
€ 5,00*
ab € 9,16*
€ 13,07*
2
€ 5,95*
ab € 9,29*
€ 13,24*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 10,405*
€ 14,825*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,825*
€ 17,64175
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,875*
€ 16,51125
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,035*
€ 15,51165
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,435*
€ 14,79765
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,405*
€ 12,38195
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 29,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.