Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschrank 550x1100x300,IP65 FL34S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandschrank 550x1100x300,IP65 FL34S
Wandschrank 550x1100x300,IP65 FL34S
Artikel-Nr.:
     6012C-80153604
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FL34S
EAN/GTIN:
     3250616000315
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abdeckung Hager

Wandschrank 550x1100x300,IP65 FL34S

Wandschrank, univers, IP65, SK II, 550 x 1100 x 300mm, Polyester. Wandaufbauschrank für die Außen- oder Innenraummontage mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach DIN EN 61439-1/-3 und Maßnorm DIN 43870, zur Aufputz-Montage. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 630 A, 3AC 690 V 50 Hz. Schutzart IP65, Schutzklasse II, Luft- und Kriechstrecken nach IEC 60664-1.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
630 A
Höhe:
550 mm
Breite:
1100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 552,09*
€ 624,18*
Frei Haus
ab € 570,86*
€ 648,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 577,89*
€ 654,54*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 579,39*
€ 657,56*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 585,34*
€ 659,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,54*
€ 778,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,20*
€ 770,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,28*
€ 741,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,20*
€ 722,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,89*
€ 687,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FL410A
ab € 33,48*
Zubehör
Hager
FL418A
ab € 95,55*
Zubehör
Hager
FL429A
ab € 119,39*
Zubehör
Hager
FZ502N
ab € 5,25*
Zubehör
Hager
FZ503N
ab € 5,25*
Zubehör
Hager
FZ530
ab € 33,89*
Zubehör
Hager
FZ531
ab € 57,54*
Zubehör
Hager
FZ532
ab € 49,35*
Zubehör
Hager
FZ533
ab € 72,95*
Zubehör
Hager
FZ535
ab € 51,23*
Zubehör
Hager
FZ757M
ab € 7,99*
Zubehör
Hager
VZ021V
ab € 6,10*
Zubehör
Hager
FZ508
ab € 40,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.