Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-80160129 Herst.-Nr.: ZAY90267 EAN/GTIN: 3250611072638 |
| |
|
| | |
| Bodenrost für Säule 115/135 ZAY90267 Bodenrost, Zubehör, aus Stahlblech, für Baureihe 115/135. Zubehör für Zähleranschlusssäule, Schränke und Verteiler. Weitere Informationen: | | Breite: | 590 mm | Höhe: | 45 mm | Tiefe: | 390 mm | Werkstoff: | Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 86,64* | € 104,63* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 87,27* | € 105,56* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 88,70* | € 107,33* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 90,03* | € 108,82* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 95,36* | € 114,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|