| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-80185763 Herst.-Nr.: XTNR663BN EAN/GTIN: 4015153605206 |
| |
|
| | |
| Lasttrennschalter D02 63A3-polig XTNR663BN Sicherungslastschalter für Hutschienenbefestigung,Anschluss: Steckanschluss,mit LED,Einbaumaß 32/63,Bemessungsstrom (A) 63,Sicherungsgröße D02,Polzahl 3,VPE 1,Sicherungslastschalter, Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Baugröße: | D02 | Werkstoff: | Porzellan | Ausführung mit Abdeckung: | ja | Montageart: | DIN-Schiene | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsstrom: | 63 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 99,16* | € 122,13* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 99,06* | € 122,24* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 101,29* | € 124,37* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 103,39* | € 126,74* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 111,44* | € 135,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|