Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 100x2,5, schwarz T18RDP5 PA66 BK 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsbinder 100x2,5 schwarz
Befestigungsbinder 100x2,5 schwarz
Befestigungsbinder 100x2,5 schwarz
Befestigungsbinder 100x2,5 schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-80358111
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     150-55610
EAN/GTIN:
     5022660320224
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Softbinder

Kabelbinder 100x2,5, schwarz T18RDP5 PA66 BK 500

Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein. Einfache Montage, werkzeugfrei. Hohe Auszugs- und Haltekraft, auch bei Belastungen aus unterschiedlichen Richtungen. Schützt vor eindringendem Schmutz und Staub. Diverse Blechdicken finden Verwendung mit einem einzelnen Lamellen-Fußteil. Auch für Sacklochbohrungen mit Gewinde. DOP-Versionen für Ovallöcher dienen der Verdrehsicherung.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,5 mm
Bandlänge:
110 mm
Banddicke:
1,1 mm
Bündeldurchmesser:
20..1,5 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,23066*
€ 0,29066*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,23272*
€ 0,29272*
19 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,2391*
€ 0,2991*
Lager 6012
500
Frei Haus
ab € 0,23984*
€ 0,29984*
22 Tage
nicht lagernd
12000
€ 5,90*
ab € 0,2806*
€ 0,3306*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,29984*
€ 0,35681
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28984*
€ 0,34491
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,23984*
€ 0,28541
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 149,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,56*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 893,59*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 865,44*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,36*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,37*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,77*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.