Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzstecker PT 1X2- 5DC-ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzstecker PT 1X2- 5DC-ST
Schutzstecker PT 1X2- 5DC-ST
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-80455600
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2856016
EAN/GTIN:
     4017918599225
Suchbegriffe:
Industrierelais
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
industrierelais

Schutzstecker PT 1X2- 5DC-ST

Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis. HART-fähig.
Weitere Informationen:
Nennspannung DC:
5 V
Höchste Dauerspannung AC:
4 V
Höchste Dauerspannung DC:
6 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennlaststrom:
0,45 A
Schutzpegel Ader/Ader:
40 V
Schutzpegel Ader/Erde:
450 V
Grenzfrequenz:
0,4 MHz
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 52,27*
€ 59,46*
1
€ 5,95*
ab € 51,06*
€ 65,51*
1
€ 5,00*
ab € 51,30*
€ 65,80*
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 58,52*
€ 66,44*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 53,57*
€ 68,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,68*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
Zubehör
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,3652*
Zubehör
Phoenix Contact
0808668
ab € 0,3652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.