Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUGTRAB PT-Schutzstecker PT 2X2-HF-24 DC-ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PLUGTRAB PT-Schutzstecker PT 2X2-HF-24 DC-ST
PLUGTRAB PT-Schutzstecker PT 2X2-HF-24 DC-ST
Artikel-Nr.:
     6012C-80455744
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2839729
EAN/GTIN:
     4017918607210
Suchbegriffe:
Profibus-Stecker
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais

PLUGTRAB PT-Schutzstecker PT 2X2-HF-24 DC-ST

Schutzstecker PT mit HF-Schutzschaltung für zwei 2-adrige erdpotenzialfrei betriebene Signalkreise. Nennspannung: 24 V DC
Weitere Informationen:
Nennspannung AC:
24 V
Nennspannung DC:
24 V
Höchste Dauerspannung AC:
19,8 V
Höchste Dauerspannung DC:
28 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennlaststrom:
0,45 A
Schutzpegel Ader/Ader:
120 V
Schutzpegel Ader/Erde:
450 V
Grenzfrequenz:
70 MHz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 87,24*
€ 92,66*
1
€ 5,00*
ab € 86,64*
€ 99,20*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 94,18*
€ 100,23*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 90,67*
€ 102,62*
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 97,73*
€ 103,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,62*
€ 122,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,14*
€ 119,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,39*
€ 114,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
Zubehör
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,3652*
Zubehör
Phoenix Contact
0808668
ab € 0,3652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.