Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor magnetcodiert MC330-S1M8-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-80568984
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     63001106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetfeldsensor
magnetfeldsensor

Sensor magnetcodiert MC330-S1M8-A

Kontaktbestückung: 1NC + 1NO
Anschluss: Rundstecker, M8, Metall, 4 -polig
Abmessungen: M30
Abmessung: 36 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt (PPS), selbstverlöschend
Betätiger, extern: magnetcodiert
Ausschaltpunkt (OFF), min.: 12 mm
Gesicherter Ausschaltabstand (Sar), min.: 14 mm
Gesicherter Einschaltabstand (Sao), max.
Weitere Informationen:
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Länge des Sensors:
36 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Gesicherter Schaltabstand AUS:
14 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 49,58*
€ 63,73*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,90*
€ 66,67*
€ 5,00*
ab € 56,71*
€ 72,62*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 58,23*
€ 74,78*
4 Tage
34
€ 15,90*
ab € 61,15*
€ 78,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50106152
ab € 13,23*
Zubehör
Leuze electronic
50106153
ab € 17,58*
Zubehör
Leuze electronic
50110274
ab € 25,00*
Zubehör
Leuze electronic
50116738
ab € 16,75*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,41*
Zubehör
Leuze electronic
50130849
ab € 8,37*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 10,22*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,58*
Zubehör
Leuze electronic
50130852
ab € 19,83*
Zubehör
Leuze electronic
50130853
ab € 31,27*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 8,16*
Zubehör
Leuze electronic
50130855
ab € 9,09*
Zubehör
Leuze electronic
50130856
ab € 11,51*
Zubehör
Leuze electronic
50130857
ab € 18,96*
Zubehör
Leuze electronic
50130858
ab € 26,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.