Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldriller WG-D HF 20,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabeldriller WG-D HF 20,3
Kabeldriller WG-D HF 20,3
Artikel-Nr.:
     6012C-80655960
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241107
EAN/GTIN:
     4046356717366
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabeldriller
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung

Kabeldriller WG-D HF 20,3

Kabeldriller, transparent
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
20,3 mm
Bandlänge:
39,4 mm
Banddicke:
2 mm
Min. Haltekraft:
0 N
Betriebstemperatur:
-10..60 °C
Montagetemperatur:
-10..60 °C
Ausführung:
Knotenband
Bandverschluss:
Doppelverschlusskopf
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,0833*
€ 0,107*
1000
€ 5,00*
ab € 0,08822*
€ 0,11202*
Lager 6012
1000
Frei Haus
ab € 0,09269*
€ 0,11689*
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,0847*
€ 0,1201*
100
€ 5,95*
ab € 0,08977*
€ 0,12697*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,11689*
€ 0,1391
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,11369*
€ 0,13529
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,09269*
€ 0,1103
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 116,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.