| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-80751204 Herst.-Nr.: BRS1002101VERZ EAN/GTIN: 4012740220576 |
| |
|
| | |
| Brüstungskanal-UT BRS 1002101 verz Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRS 100x210mm OT 80mm aus Stahlblech verzinkt. Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. Weitere Informationen: | | Breite: | 210 mm | Tiefe: | 100 mm | Länge: | 2000 mm | Anzahl der Oberteile: | 1 | Oberteile mitgeliefert: | nein | Oberteilbreite 1: | 80 mm | Oberteilbreite 2: | 0 mm | Oberteilbreite 3: | 0 mm | Symmetrisch: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 111,10* | € 138,23* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 112,17* | € 139,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,18* | € 139,79* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 116,46* | € 145,55* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 128,5336* | € 157,4636* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Meter (ab € 58,23* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|