Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ModularerTOPJOBS-Steckver. Brückerschlitze,grau 2002-559


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-80852979
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-559
EAN/GTIN:
     4045454178406

ModularerTOPJOBS-Steckver. Brückerschlitze,grau 2002-559

Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder
anreihbar
für Brückerschlitze
9-polig
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0,25..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,25..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
9
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 8,297*
€ 10,397*
35 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,3671*
€ 11,4771*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,43*
€ 11,58*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,3925*
€ 12,6625*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 13,333*
€ 16,163*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,163*
€ 19,23397
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,003*
€ 19,04357
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,513*
€ 18,46047
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,053*
€ 17,91307
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,333*
€ 15,86627
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 161,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-172
ab € 0,0826*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-017
ab € 33,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-023
ab € 33,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
ab € 44,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-024
ab € 44,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-266-1
ab € 0,0294*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.