Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten m. transp. Deckel T 60 HD TR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten m. transp. Deckel T 60 HD TR
Kabelabzweigkasten m. transp. Deckel T 60 HD TR
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-80856029
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2007750
EAN/GTIN:
     4012195985846

Kabelabzweigkasten m. transp. Deckel T 60 HD TR

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Quadratische Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Hoher, transparenter Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar.
Weitere Informationen:
Bestückung:
ohne
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Einführung von hinten:
ja
Länge:
114 mm
Breite:
114 mm
Tiefe:
74 mm
Anreihbar:
ja
Anzahl der Einführungen:
7
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,3689*
€ 16,575*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 11,8997*
€ 16,9297*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,9919*
€ 17,0619*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,64*
€ 17,97*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 13,17*
€ 22,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.