Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Nagel-Clip 10mm, L25, tief-sw 2010 25 SW


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ISO-Nagel-Clip 10mm, L25, tief-sw 2010 25 SW
ISO-Nagel-Clip 10mm, L25, tief-sw 2010 25 SW
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-80857820
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2232235
EAN/GTIN:
     4012195336136
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen obo
nagelschellen

ISO-Nagel-Clip 10mm, L25, tief-sw 2010 25 SW

ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
Weitere Informationen:
Form:
rund
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
nein
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
25 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,977*
€ 20,387*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 15,62*
€ 21,17*
€ 5,00*
ab € 15,66*
€ 21,19*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,36*
€ 21,45*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 17,63*
€ 23,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,89*
€ 28,4291
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,68*
€ 28,1792
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,56*
€ 26,8464
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,52*
€ 25,6088
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,72*
€ 24,6568
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,63*
€ 20,9797
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1763* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.