Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste CAGECLAMP 2,5mm²,lgr 721-205/008-000/037-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Leiter-Federleiste CAGECLAMP 2,5mm²,lgr 721-205/008-000/037-
Artikel-Nr.:
     6012C-80860140
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     721-205/008-000/037-000
EAN/GTIN:
     4044918382076
Suchbegriffe:
Federleiste
wago federleiste 5 polig
federleiste
wago federleiste

1-Leiter-Federleiste CAGECLAMP 2,5mm²,lgr 721-205/008-000/037-

1-Leiter-Federleiste
CAGE CLAMP®
2,5 mm²
Rastermaß 7,5 mm
5-polig
100% fehlsteckgeschützt
seitliche Verriegelungsklinken
Rastfüße
2,50 mm²
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
5
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
7,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
630 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,2178*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00659*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321
ab € 0,02752*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00652*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,02742*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,0066*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00659*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,02752*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224
ab € 0,02742*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,03747*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-291
ab € 0,1016*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-673
ab € 14,54*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-231
€ 0,3576*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-148
ab € 44,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.