Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschluss-u.Zwischenplatte 1,1mm dick,orange 769-310


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-80863200
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-310
EAN/GTIN:
     4017332601610
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago

Abschluss-u.Zwischenplatte 1,1mm dick,orange 769-310

Abschluss- und Zwischenplatte
1,1 mm dick
orange
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
orange
Stärke:
1,1 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: klemmen querverbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 6,1965*
€ 8,7865*
1
€ 5,46*
ab € 6,59*
€ 9,41*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 7,1975*
€ 10,2775*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 7,24*
€ 10,34*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 7,48*
€ 10,67*
Menge:  Box  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 10,67*
€ 12,6973
pro Box
ab 2 Boxen
€ 10,62*
€ 12,6378
pro Box
ab 5 Boxen
€ 10,13*
€ 12,0547
pro Box
ab 10 Boxen
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Box
ab 20 Boxen
€ 8,98*
€ 10,6862
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 7,48*
€ 8,9012
pro Box
1 Box enthält 25 Stück (ab € 0,2992* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.