Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Leiter-Geräteanschlussk. Ex e II 862-1503/999-950


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 862-1503/999-950 Anschlussblock Schwarz
Wago 862-1503/999-950 Anschlussblock Schwarz
Wago 862-1503/999-950 Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-80864911
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     862-1503/999-950
EAN/GTIN:
     4045454789206

4-Leiter-Geräteanschlussk. Ex e II 862-1503/999-950

4-Leiter-Geräteanschlussklemme
für Anwendungen Ex e II geeignet
ohne PE-Kontakt
PE-N-L1
3-polig
für Schraube und Mutter M3
4 mm²
4,00 mm²
schwarz
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
28 A
Bemessungsspannung:
440 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,90*
ab € 2,44874*
€ 3,00874*
19 Tage
unbekannt
250
€ 5,90*
ab € 2,4926*
€ 3,0626*
250
Frei Haus
ab € 2,44932*
€ 3,1026*
14 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 2,75152*
€ 3,33152*
Lager 6012
250
Frei Haus
ab € 22,39192*
€ 22,39192*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 22,39192*
€ 26,64638
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 5.597,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.