Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 6012
>
Installation Gebäudetechnik
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
>
Artikel
1-Leiter Federleiste CAGECLAMP 2,5mm²,gr 232-212/026-000
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012C-80865371
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
232-212/026-000
EAN/GTIN:
4044918388245
1-Leiter Federleiste CAGECLAMP 2,5mm²,gr 232-212/026-000
1-Leiter Federleiste, abgewinkelt
CAGE CLAMP®
2,5 mm²
Rastermaß 5 mm
12-polig
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
12
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
14 A
Bemessungsspannung:
320 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
... >
Installation Gebäudetechnik
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,2612*
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 210-332/500-205 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-205
ab € 8,06*
Zubehör
Wago 216-122 Kabelmuffe Grau 20 1,2 mm
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00509*
Zubehör
Wago 216-151 Kabelmuffe Grau 24 0,75 mm
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00509*
Zubehör
Wago 216-222 Kabelmuffe Blau 18
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
Wago 216-322 Kabelmuffe Grün 22
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
Wago 231-291 Klemmenblockzubehör Verriegelungshebel
WAGO Kontakttechnik
231-291
ab € 0,08366*
Zubehör
Wago 280-432 Klemmenblockzubehör
WAGO Kontakttechnik
280-432
ab € 1,39*
Zubehör
Wago 280-437 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Adapter
WAGO Kontakttechnik
280-437
ab € 2,51*
Zubehör
Wago Beschriftungsstreifen selbstklebend Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-206
ab € 8,07*
Zubehör
216 Hülse, Stift ø 2.3mm, Gelb, 10mm, Isoliert
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0192*
Zubehör
216 Hülse, Stift ø 4mm, Schwarz, 12mm, Isoliert
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0192*
Zubehör
216 Hülse, Stift ø 4mm, Silber, 18mm, Isoliert
WAGO Kontakttechnik
216-264-1
ab € 0,0292*
Zubehör
280-438 - Betätigungswerkzeug 8-polig F.236/280/281
WAGO Kontakttechnik
280-438
ab € 2,51*
Zubehör
Isolierungsstopp 0,75-1mm²,dgr 231-672
WAGO Kontakttechnik
231-672
€ 0,1392*
Zubehör
Kombi-Betätigungswerkzeug 231-231
WAGO Kontakttechnik
231-231
€ 0,28*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen