Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme Drücker,0,5mm²,grau 250-1407


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 250-1407 Anschlussblock 7P Grau
Wago 250-1407 Anschlussblock 7P Grau
Wago 250-1407 Anschlussblock 7P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-80867793
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     250-1407
EAN/GTIN:
     4044918643269

Leiterplattenklemme Drücker,0,5mm²,grau 250-1407

Leiterplattenklemme
Drücker
0,5 mm²
Rastermaß 2,54 mm
7-polig
Push-in CAGE CLAMP®
0,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
13,1 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
7
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
2,54 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
240
€ 7,90*
ab € 0,82559*
€ 0,94559*
18 Tage
nicht lagernd
240
€ 5,90*
ab € 1,1221*
€ 1,2721*
18 Tage
unbekannt
60
€ 5,90*
ab € 0,9585*
€ 1,3085*
14 Tage
nicht lagernd
60
€ 4,45*
ab € 0,9625*
€ 1,3125*
Lager 6012
60
Frei Haus
ab € 1,1975*
€ 1,5675*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 1,5675*
€ 1,86533
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4175*
€ 1,68683
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3475*
€ 1,60353
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1975*
€ 1,42503
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 94,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.