Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme Drücker,0,5mm²,grau 250-412


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 250-412 Anschlussblock 12P Grau
Wago 250-412 Anschlussblock 12P Grau
Wago 250-412 Anschlussblock 12P Grau
Wago 250-412 Anschlussblock 12P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-80867965
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     250-412
EAN/GTIN:
     4044918643108
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme Drücker,0,5mm²,grau 250-412

Leiterplattenklemme
Drücker
0,5 mm²
Rastermaß 2,5 mm
12-polig
Push-in CAGE CLAMP®
0,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
13,1 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
12
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
2,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
35
€ 7,90*
ab € 1,36842*
€ 1,80842*
35
€ 5,00*
ab € 1,46543*
€ 1,90543*
Lager 6012
35
Frei Haus
ab € 1,50943*
€ 1,96943*
3
€ 4,00*
ab € 1,32*
€ 2,01*
20 Tage
nicht lagernd
140
€ 5,90*
ab € 1,8675*
€ 2,0775*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 35 Stück
€ 1,96943*
€ 2,34362
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85943*
€ 2,21272
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70943*
€ 2,03422
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,50943*
€ 1,79622
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 35 Stück
Mindestbestellmenge: 35 Stück ( entspricht € 68,93005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/250-206
ab € 8,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/250-207
ab € 8,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.