Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 250-412 Federkraftklemmblock 0.50mm² Polzahl 12 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D28878
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     250-412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Features:
Inhalt 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
16.70 mm
Länge:
12.00 mm
Farbe:
grau
Breite:
31.50 mm
Nennspannung:
160 V
Herst.-Teilenr.:
250-412
Besonderheiten:
mit CAGE CLAMP®
Drahtschutz:
Ja
Nennstrom:
2 A
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Federklemme + Print
Herstellerfarbe:
Grau
AWG max.:
20
AWG min.:
24
Industrieverpackung:
Ja
Gehäusematerial:
Polyamid
Abisolierlänge (max.):
9 mm
Abisolierlänge (min.):
6 mm
Betätigungsrichtung:
Schräg zur Leiterplatte
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer, verzinnt
Weitere Suchbegriffe: Leuchten-Steckverbinder, Leuchtensteckverbinder, Reihenklemmen, reihenklemme wago, reihenklemmen, WAGO, 126-8910, Printklemmen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
140
€ 7,90*
ab € 1,36842*
€ 1,57842*
35
€ 5,00*
ab € 1,45543*
€ 1,94543*
35
Frei Haus
ab € 1,49943*
€ 2,00943*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,32*
€ 2,01*
20 Tage
nicht lagernd
140
€ 5,90*
ab € 1,8575*
€ 2,0875*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/250-206
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/250-207
ab € 8,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.