Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosen-Kombination Größe M 89048


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-81152514
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     89048
EAN/GTIN:
     4024941205818
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosenverteiler bals 1x 16 a 1 ...

Steckdosen-Kombination Größe M 89048

VARIABOX - M
Norm: DIN EN 61439
Schutzart: IP44
Gehäuse:
hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT)
plombierbar, mit Außen und Innenbefestigung
Oberteil gerade und seitlich anscharniert
Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene montiert
Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente
angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe
mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik
(one touch close)
Gerätefarbe: Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Gerätehöhe: 260 mm, Gerätebreite: 230 mm, Gerätetiefe: 145 mm
RDF-Faktor: 0,6
InA: 32
Bestückung:
1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP44 geneigt
1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP44 geneigt
Absicherung/Schutzmaßnahme:
1 x C-Automat 16A 3p
1 x C-Automat 32A 3p
1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:
1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 oben
1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 unten
1 x Zählerklemmstein 5x25 mm² / Typ: C (Schleifleitung)
Zusätzliche Informationen:
Anschlussfertig verdrahtet.
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 293,11*
€ 336,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 298,55*
€ 341,37*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 308,78*
€ 351,92*
Frei Haus
ab € 308,70*
€ 351,95*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 311,72*
€ 355,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,40*
€ 422,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,29*
€ 419,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,56*
€ 404,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,65*
€ 395,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,72*
€ 370,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.