Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosen-Kombination Varia-Box Größe M 89048


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3686913
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     89048
EAN/GTIN:
     4024941205818
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosenverteiler bals 1x 16 a 1 ...
VARIABOX - M Norm: DIN EN 61439 Schutzart: IP44 Gehäuse: hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT) plombierbar, mit Außen und Innenbefestigung Oberteil gerade und seitlich anscharniert Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene montiert Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close) Gerätefarbe: Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil grau RAL 7035 Gerätehöhe: 260 mm, Gerätebreite: 230 mm, Gerätetiefe: 145 mm RDF-Faktor: 0,6 InA: 32 Bestückung: 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP44 geneigt 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP44 geneigt Absicherung/ Schutzmaßnahme: 1 x C-Automat 16A 3p 1 x C-Automat 32A 3p 1 x FI- Schalter 40/0,03A 4p Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 oben 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 unten 1 x Zählerklemmstein 5x25 mm² / Typ: C ( Schleifleitung) Zusätzliche Informationen: Anschlussfertig verdrahtet. Farbe: grau, Breite: 230 mm, Höhe: 260 mm, Tiefe: 145 mm, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 0, Kabellänge: 0 m, Absicherung: LS- Schalter, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, FI- Schutzschalter: FI mit IFN 0,03 A (Standard), CEE-Steckdose - 16 A: 1x16A5p400V, CEE-Steckdose - 32 A: 1x32A5p400V, CEE-Steckdose - 63 A: ohne, CEE-Steckdose - 125A: ohne, Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze: 0, Handhabung: Wandmontage, Schutzart (IP): IP44, Anzahl der Leitungsschutzschalter: 2, Militärausführung: false, Art des Netzanschlusses: sonstige, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0, Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift): 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
89048
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 293,11*
€ 336,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 298,55*
€ 341,37*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 308,78*
€ 351,92*
Frei Haus
ab € 308,70*
€ 351,95*
Frei Haus
ab € 311,72*
€ 355,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,31*
€ 400,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,49*
€ 396,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,26*
€ 382,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,70*
€ 374,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,11*
€ 348,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.