Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontakt-Kupplung 16A 250V IP44, sw 749209


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD12
MD12
Artikel-Nr.:
     6012C-81153767
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     749209
EAN/GTIN:
     4024941854078

Schutzkontakt-Kupplung 16A 250V IP44, sw 749209

Schutzkontakt-Kupplung
16A 3p (2P+PE) 250V (250V~) IP54
Frequenz: AC
Technische Kennfarbe: schwarz RAL 9005
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: Kopfschraubenklemme
Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung
System: Belgisch/französisches System - Typ E
Gerätefarbe: Kragen schwarz RAL 9005, Klappdeckel schwarz RAL 9005, Gehäusehaube schwarz RAL 9005, Kabelverschraubung schwarz RAL 9005
Gerätehöhe: 123 mm, Gerätebreite: 52 mm, Gerätetiefe: 64 mm
Halogenfrei: ja
Sonstige technische Eigenschaften: Mit erhöhtem Berührungsschutz Shutter, Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Der Klappdeckel ist selbstschließend
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutzkontaktstift
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Geeignet für Schutzkontaktstift:
ja
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 28,20*
€ 37,79*
20
Frei Haus
ab € 33,138*
€ 38,078*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 33,538*
€ 38,458*
30 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 29,58*
€ 39,49*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 31,90*
€ 43,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 38,458*
€ 45,76502
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,538*
€ 39,91022
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 769,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
7488
ab € 8,44*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
7492
ab € 24,69*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
748809
ab € 23,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.