Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddose CEEplus 16A,3p,6h,230V,IP44 955


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wanddose CEEplus 16A,3p,6h,230V,IP44 955
Wanddose CEEplus 16A,3p,6h,230V,IP44 955
Artikel-Nr.:
     6012C-81159003
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     955
EAN/GTIN:
     4015394206521
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Wanddose CEEplus 16A,3p,6h,230V,IP44 955

16A3P 6H230V Wanddose CEEplus IP 44 mit 4 Zusatzkontakten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
5007
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 95,56*
€ 118,81*
1
€ 5,95*
ab € 94,76*
€ 118,93*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 108,67*
€ 122,30*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 98,73*
€ 123,52*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 107,03*
€ 132,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,52*
€ 146,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,46*
€ 144,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,90*
€ 137,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,29*
€ 133,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.